Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91224 Barricade-teippi keltainen / musta 200 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GUA 15Y433

BRADY 91224 Barricade-teippi keltainen/musta 200 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GUA Malli: 91224Ristiviite: 15Y433

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus200ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRoll pituusPaksuusHinta
BRADY 91102 barrikadinauha keltainen / musta 500ft x 3 tuumaa | AA7GTU 15Y427 91102Vahvistettu polypropeeni500ft.4 milj.€153.22
BRADY 91451 Barricade-teippi keltainen / musta 1000ft x 3in | AA7GTY 15Y431 91451polyeteeni1000ft.3 milj.€126.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91224 Barricade-teippi keltainen/musta 200 jalkaa x 3 tuumaa
€64.80 / yksikkö