DART CONTROLS 125DV200EW nopeudensäädin, kaksoisjännite, 115/230 VAC, nopeuspotentiometri, päälle/pois-kytkin, valkoinen | CJ6MEV

DART CONTROLS 125DV200EW nopeudensäädin, kaksoisjännite, 115/230 VAC, nopeuspotentiometri, päälle/pois-kytkin, valkoinen

Tuote: CJ6MEV Malli: 125DV200EW
€857.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
VäriValkoinen
Syvyys1.3 "
LiiteNEMA 4X
HP @ Suuremmat voltit1/4 - 2
HP @ pienempi volttia1/8 - 1
Tulojännite115 / 230 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Pituus4.25 "
Lineaarinen kiihtyvyysSäädettävä
Maks. Vahvistimet10A
MountAlusta
Käyttölämpötila.-10-45 astetta. C
KiertoEteen ja taaksepäin
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:1
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys3.63 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKiertoHinta
DART CONTROLS 125DV200EB nopeudensäädin, kaksoisjännite, 115/230 VAC, nopeuspotentiometri, on/off-kytkin, musta | CJ6MEQ 125DV200EBMustaYksi suunta€857.37
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 125DV200EB-29 nopeudensäädin, kaksoisjännite, 115/230 VAC, potentiometri, meno-/pois-/kierroskytkin, musta | CJ6MER 125DV200EB-29MustaEteen ja taaksepäin€1,029.19
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 125DV200EB-29-56H nopeudensäädin, kaksoisjännite, vasta/pois/kierroskytkin, eristetty signaaliseuranta, musta | CJ6MET 125DV200EB-29-56HMustaEteen ja taaksepäin€869.40
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 125DV200EB-56H nopeudensäädin, kaksoisjännite, on/off-kytkin, eristetty signaaliseuraaja, musta | CJ6MEU 125DV200EB-56HMustaYksi suunta€686.13
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 125DV200EW-29 nopeudensäädin, kaksoisjännite, 115/230 VAC, potentiometri, meno-/pois-/kierroskytkin, valkoinen | CJ6MEW 125DV200EW-29ValkoinenEteen ja taaksepäin€1,029.19
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 125DV200EW-29-56H nopeudensäädin, kaksoisjännite, vasta/pois/kierroskytkin, eristetty signaaliseuranta, valkoinen | CJ6MEX 125DV200EW-29-56HValkoinenEteen ja taaksepäin€869.40
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 125DV200EW-56H nopeudensäädin, kaksoisjännite, on/off-kytkin, eristetty signaaliseuraaja, valkoinen | CJ6MEY 125DV200EW-56HValkoinenYksi suunta€686.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 125DV200EW nopeudensäädin, kaksoisjännite, 115/230 VAC, nopeuspotentiometri, päälle/pois-kytkin, valkoinen
€857.37 / yksikkö