DART CONTROLS 125-sarjan 2HP DC-nopeudensäätimet


Suodattaa
Syvyys: 1.3 " , Kotelo: NEMA 4X , Tulojännite: 115 / 230 VAC , Pituus: 4.25 " , Max. Amps: 10A , Kiinnitys: Alusta , Käyttölämpötila: -10-45 astetta. C , Nopeussäätö: SCR , Lähtöjännite: 90/180 VDC , Leveys: 3.63 "
TyyliMalliVäriKiertoHinta (ei alv)
A
125DV200EB-29-56H
MustaEteen ja taaksepäin€869.40
Tarjouspyyntö
A
125DV200EB-56H
MustaYksi suunta€686.13
Tarjouspyyntö
B
125DV200EB
MustaYksi suunta€857.37
Tarjouspyyntö
B
125DV200EB-29
MustaEteen ja taaksepäin€1,029.19
Tarjouspyyntö
C
125DV200EW-29
ValkoinenEteen ja taaksepäin€1,029.19
Tarjouspyyntö
C
125DV200EW
ValkoinenEteen ja taaksepäin€857.37
Tarjouspyyntö
C
125DV200EW-29-56H
ValkoinenEteen ja taaksepäin€869.40
Tarjouspyyntö
C
125DV200EW-56H
ValkoinenYksi suunta€686.13
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?