Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 8656 Tiivistysaine Silikonivalkoinen 9.8 Oz. | AB4XUY 20HA76

DAP 8656 Tiivistysaine Silikoni Valkoinen 9.8 Oz.

Varastossa
Tuote: AB4XUY Malli: 8656Ristiviite: 20HA76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Käyttöaika10 min.
pohjaSilikoni
VäriValkoinen
container TyyppiPutki
LeimahduspisteYli 212 astetta F
Täysi parannuskeino24 hr.
Suorituskyky Temp. Alue-40 - 400 astetta F
Koko9.8 oz.
Tietty painovoima1.007 @ 25 astetta F
substraatitMetalli, alumiini, teräs, muovi, keramiikka, laatta, lasi, posliini, lasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3910000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttölämpötila Alue (-35 - 140 astetta F)
    • VOC (30 g / l)
    • Ominaisuudet: Vesitiivis tiiviste, joustava, NSF FDA -määritys, kestää halkeilua ja murenemista, erinomainen tarttuvuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaVäriVäriperheeräKokoHinta
DAP 08658 Tiivistysaine Silikonikirkas 9.8 Oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Poista valinta-Tiiviste9.8 oz.€21.14
DAP 8660 Tiivistysaine silikoni ruostumaton teräs | AB9.8XVA 4HA20 866010 min.Ruostumaton teräs-Tiiviste9.8 oz.€21.14
DAP 08770 Premium Keittiö- ja kylpyainetiiviste 10.8 oz | AH2LPM 29RV05 0877015 min.ValkoinenValkopyykkiKeittiö- ja kylpyainetiiviste10.8 oz.€25.20
DAP 8781 Tiivisteaine 10.1 oz kirkas | AH2LPN 29RV06 878115 min.Poista valintatyhjentääTiiviste10.1 oz.€24.77
DAP 8785 silikonitiiviste 10.1 oz manteli | AH2LPP 29RV07 878515 min.ManteliTanskalaisetTiiviste10.1 oz.€23.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 8656 Tiivistysaine Silikoni Valkoinen 9.8 Oz.
€21.14 / yksikkö