Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 08770 Premium Keittiö- ja kylpyainetiiviste 10.8 oz | AH2LPM 29RV05

DAP 08770 Premium Kitchen and Bath Sealant 10.8 oz

Varastossa
Tuote: AH2LPM Malli: 08770Ristiviite: 29RV05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiö- ja kylpyainetiiviste
LiimatyyppiTiiviste
Käyttöaika15 min.
pohjaSilikoni
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KonttiKasetti
LeimahduspisteAlle 200 astetta F
Käytettäväksi päälläKeraaminen, Lasikuitu, Metalli, Muovi, Puu
Täysi parannuskeinoYhden päivän
Suorituskyky Temp. Alue-40 - 300 astetta F
Koko10.8 oz.
Tietty painovoima1.32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VOC: 28.8 g / l
    • Käyttölämpötila Alue: 40 - 120 astetta F
    • Ominaisuudet: Halkeamankestävä, Joustava, Kutistumaton, Vedenpitävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaVäriVäriperheeräKokoHinta
DAP 8656 Tiivistysaine Silikonivalkoinen 9.8 Oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.Valkoinen-Tiiviste9.8 oz.€21.14
DAP 08658 Tiivistysaine Silikonikirkas 9.8 Oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Poista valinta-Tiiviste9.8 oz.€21.14
DAP 8660 Tiivistysaine silikoni ruostumaton teräs | AB9.8XVA 4HA20 866010 min.Ruostumaton teräs-Tiiviste9.8 oz.€21.14
DAP 8781 Tiivisteaine 10.1 oz kirkas | AH2LPN 29RV06 878115 min.Poista valintatyhjentääTiiviste10.1 oz.€24.40
DAP 8785 silikonitiiviste 10.1 oz manteli | AH2LPP 29RV07 878515 min.ManteliTanskalaisetTiiviste10.1 oz.€24.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 08770 Premium Kitchen and Bath Sealant 10.8 oz
€24.40 / yksikkö