Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 8660 Tiivistysaine silikoni ruostumaton teräs | AB9.8XVA 4HA20

DAP 8660 Tiiviste Silikoni Ruostumaton Teräs 9.8 Oz.

Varastossa
Tuote: AB4XVA Malli: 8660Ristiviite: 20HA78
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
€21.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Käyttöaika10 min.
pohjaSilikoni
VäriRuostumaton teräs
container TyyppiPutki
LeimahduspisteYli 212 astetta F
Täysi parannuskeino24 hr.
Suorituskyky Temp. Alue-40 - 400 astetta F
Koko9.8 oz.
Tietty painovoima1.007 @ 25 astetta F
substraatitMetalli, alumiini, teräs, muovi, keramiikka, laatta, lasi, posliini, lasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3910000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään luomaan vahva liima, joka kestää kemikaaleja, kosteutta ja säätä
    • Sisältää silikonikoostumuksen, joka on ihanteellinen käytettäväksi kaupallisissa keittiöissä ja elintarvikkeiden jalostuslaitoksissa, joissa tarvitaan NSF-FDA:n hyväksymää tiivisteainetta
    • Tarjoaa kestävän ja vedenpitävän tiivisteen minimaalisella kutistumistapahtumalla ja kyvyllä kestää jopa 350 asteen lämpötiloja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaVäriVäriperheeräKokoHinta
DAP 8656 Tiivistysaine Silikonivalkoinen 9.8 Oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.Valkoinen-Tiiviste9.8 oz.€21.14
DAP 08658 Tiivistysaine Silikonikirkas 9.8 Oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Poista valinta-Tiiviste9.8 oz.€21.14
DAP 08770 Premium Keittiö- ja kylpyainetiiviste 10.8 oz | AH2LPM 29RV05 0877015 min.ValkoinenValkopyykkiKeittiö- ja kylpyainetiiviste10.8 oz.€25.20
DAP 8781 Tiivisteaine 10.1 oz kirkas | AH2LPN 29RV06 878115 min.Poista valintatyhjentääTiiviste10.1 oz.€24.77
DAP 8785 silikonitiiviste 10.1 oz manteli | AH2LPP 29RV07 878515 min.ManteliTanskalaisetTiiviste10.1 oz.€23.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 8660 Tiiviste Silikoni Ruostumaton Teräs 9.8 Oz.
€21.14 / yksikkö