Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 795 Sealant 9 oz kirkas | AH2LPX 29RV15

DAP 795 Tiivistysaine 9 unssia kirkas

Varastossa
Tuote: AH2LPX Malli: 795Ristiviite: 29RV15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
LiimatyyppiTiiviste
Käyttöaika20 min.
pohjaHybridi
VäriPoista valinta
Väriperhetyhjentää
KonttiKasetti
LeimahduspisteAlle 200 astetta F
Käytettäväksi päälläKeraaminen, Lasikuitu, Metalli, Muovi, Puu
Täysi parannuskeinoYhden päivän
Suorituskyky Temp. Alue-65 - 200 astetta F
Koko9.0 oz.
Tietty painovoima1.03

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3629
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VOC: 19.2 g / l
    • Käyttölämpötila Alue: 20 - 120 astetta F
    • Ominaisuudet: Joustava, UV-kestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaVäriVäriperheKäytettäväksi päälläKokoHinta
DAP 18526 Premium-liimatiiviste 5.5 oz valkoinen | AH2LPQ 29RV08 1852610 min.ValkoinenValkopyykkiKeraaminen, lasikuitu, lasi, metalli, muovi, puu5.5 oz.€13.16
DAP 18539 Premium-liimatiiviste 5.5 oz keksi | AH2LPR 29RV09 1853910 min.KeksiTanskalaisetKeraaminen, lasikuitu, lasi, metalli, muovi, puu5.5 oz.€13.16
DAP 18510 Premium -liimatiiviste 10.1 oz valkoinen | AH2LPU 29RV11 1851010 min.ValkoinenValkopyykkiKeraaminen, lasikuitu, lasi, metalli, muovi, puu10.1 oz.€13.76
DAP 18519 Premium-liimatiiviste 10.1 oz keksi | AH2LPW 29RV13 1851910 min.KeksiTanskalaisetKeraaminen, lasikuitu, lasi, metalli, muovi, puu10.1 oz.€13.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 795 Tiivistysaine 9 unssia kirkas
€17.57 / yksikkö