Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 18526 Premium-liimatiiviste 5.5 oz valkoinen | AH2LPQ 29RV08

DAP 18526 Premium Adhesive Sealant 5.5 oz White

Varastossa
Tuote: AH2LPQ Malli: 18526Ristiviite: 29RV08

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
LiimatyyppiTiiviste
Käyttöaika10 min.
pohjaHybridi
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KonttiPutki
LeimahduspisteYli 200 astetta F
Käytettäväksi päälläKeraaminen, lasikuitu, lasi, metalli, muovi, puu
Täysi parannuskeinoYhden päivän
Suorituskyky Temp. Alue40 astetta 100 astetta F
Koko5.5 oz.
Tietty painovoima1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VOC: 54.8 g / l
    • Käyttölämpötila Alue: -30 - 180 astetta F
    • Ominaisuudet: Vedenpitävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaVäriVäriperheKäytettäväksi päälläKokoHinta
DAP 18539 Premium-liimatiiviste 5.5 oz keksi | AH2LPR 29RV09 1853910 min.KeksiTanskalaisetKeraaminen, lasikuitu, lasi, metalli, muovi, puu5.5 oz.€13.16
DAP 18510 Premium -liimatiiviste 10.1 oz valkoinen | AH2LPU 29RV11 1851010 min.ValkoinenValkopyykkiKeraaminen, lasikuitu, lasi, metalli, muovi, puu10.1 oz.€13.76
DAP 18519 Premium-liimatiiviste 10.1 oz keksi | AH2LPW 29RV13 1851910 min.KeksiTanskalaisetKeraaminen, lasikuitu, lasi, metalli, muovi, puu10.1 oz.€13.76
DAP 795 Sealant 9 oz kirkas | AH2LPX 29RV15 79520 min.Poista valintatyhjentääKeraaminen, Lasikuitu, Metalli, Muovi, Puu9.0 oz.€17.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 18526 Premium Adhesive Sealant 5.5 oz White
€13.16 / yksikkö