DANFOSS 191U137120 tuuletinmoottori, 1.5 hv, 230 V, 50/60 Hz, 1-vaihe | CR2VUA 161K27

DANFOSS 191U137120 tuuletinmoottori, 1.5 hv, 230 V, 50/60 Hz, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: CR2VUA Malli: 191U137120Ristiviite: 161K27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 191U137120 tuuletinmoottori, 1.5 hv, 230 V, 50/60 Hz, 1-vaihe
€458.26 / yksikkö