Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKA AR-BROOM12 Vesiluuda 3 suuttimen leveys 12 tuumaa | AB2JUQ 1MDK4

A.R. NORTH AMERICA AR-BROOM12 vesiharja, 3 suuttimen leveys 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2JUQ Malli: AR-BROOM12Ristiviite: 1MDK4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 suuttimen vesiharja
Puhdistuspolku12 "
Virtausnopeus3 gpm
KoteloAlumiini
Tuloaukko1/4" pikairrotettava pistoke
Max. Käyttöpaine4000 psi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424909040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräLeveysHinta
AR POHJOIS-AMERIKA AR-BROOM16 Vesiluuda 4 suuttimen leveys 16 tuumaa | AB2JUR 1MDK5 AR-LUOKKA 165-6 gpm4 suuttimen vesiharja16 "€119.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR-BROOM12 vesiharja, 3 suuttimen leveys 12 tuumaa
€101.99 / yksikkö