Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT B565B messinkikäyttöinen nastatanko 3/32 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQE 3AET2 / 12466

STARRETT B565B messinkikäyttöinen tappirei'itys, 3/32 tuuman kärki, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8HQE Malli: B565BRistiviite: 3AET2 / 12466
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
€19.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkikäyttöinen tappi
rakentaminenMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla
Malli1-osainen
Pituus4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett B565B on messinkinen vetotappi, joka sopii nastojen ja niittien ajamiseen sekä kovien että pehmeiden materiaalien työkappaleisiin.
    • Siinä on sylinterimäinen runko, jolla kiinnittimien litteät kärjet pidetään ja työnnetään työkappaleeseen, ja pyälletty kahva pitämään kiinni vain peukalolla ja etusormella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMalliPituusVihjeiden kokoHinta
STARRETT B248B messinkikäyttöinen nastatanko 3/16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC8HPY 3AER5 / 12460 B248BMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva2-osainen8"3 / 16 "€22.02
STARRETT B248C Messinkikäyttöinen nastanäppäin 1/4 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC8HPZ 3AER6 / 12461 B248CMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva2-osainen8"1 / 4 "€23.99
STARRETT B248E Messinkikäyttöinen 3-tuuman kärjen 8 tuuman pituus | AC8HQB 8AER3 / 8 B248EMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva2-osainen8"3 / 8 "€27.75
STARRETT B565A Messinkikäyttöinen tapin läpivienti 1/16 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQD 3AET1 / 12465 B565AMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"1 / 16 "€20.67
STARRETT B565F messinkikäyttöinen nastanäppäin 7/32 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQJ 3AET6 / 12470 B565FMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"7 / 32 "€19.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT B565B messinkikäyttöinen tappirei'itys, 3/32 tuuman kärki, 4 tuuman pituus
€19.28 / yksikkö