Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US / FC83H kaapelisuoja musta ja keltainen 6 jalkaa | AF6KEN 19RZ87

D-LINE US/FC83H kaapelisuoja musta ja keltainen 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6KEN Malli: US/FC83HRistiviite: 19RZ87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaapelin suojus
Kanavan korkeus3 / 8 "
Kanavan leveys1-3 / 16 "
VäriMusta ja keltainen
yhteys StyleLinkitettävät nastat
Korkeus9 / 16 "
Pituus6"
KantavuusEi määritelty
MateriaaliJoustava PVC
Maks. Kaapelin halkaisija1-3 / 16 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
D-LINE US / FC68B kaapelisuoja musta 6 jalkaa | AF6KEL 19RZ85 US / FC68BMusta2.62 "€60.31
D-LINE US / FC83B -kaapelisuoja musta 6 jalkaa | AF6KEM 19RZ86 US / FC83BMusta3.25 "€70.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/FC83H kaapelisuoja musta ja keltainen 6 jalkaa
€73.68 / yksikkö