CENTRAL SPECIALITIES LTD 1036BL-1 Erittäin korkea teräshyllyteline Musta | AA4PZN 12Y335

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1036BL-1 erittäin korkea teräsalustan jalusta, musta

Varastossa
Tuote: AA4PZN Malli: 1036BL-1Ristiviite: 12Y335

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotinjalusta
VäriMusta
Syvyys15 "
Korkeus36 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiTeräs
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)103.12
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CENTRAL SPECIALTIES LTD 1036BL Erittäin korkea teräshyllyteline, musta, 36" X 19" X 15" 6 kpl pakkaus | AA4PZM 12Y334 1036BL€624.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1036BL-1 erittäin korkea teräsalustan jalusta, musta
€102.59 / yksikkö