CENTRAL SPECIALTIES LTD 1036BL Extra Tall Steel Tray Stand, Black, 36 X 19 X 15 Pack Of 6 | AA4PZM 12Y334

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1036BL erittäin korkea teräshyllyteline, musta, 36" x 19" x 15" 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4PZM Malli: 1036BLRistiviite: 12Y334

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotinjalusta
VäriMusta
Syvyys15 "
Korkeus36 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiTeräs
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1036BL-1 Erittäin korkea teräshyllyteline Musta | AA4PZN 12Y335 1036BL-1€102.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1036BL erittäin korkea teräshyllyteline, musta, 36" x 19" x 15" 6 kpl pakkaus
€624.63 / yksikkö