Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM PB8 -moduulin asennuslevy 8 asento | AF6NZN 1DTT6

CRYDOM PB8-moduulin asennuslevy 8 asento

Varastossa
Tuote: AF6NZN Malli: PB8Ristiviite: 1DTT6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModuulin asennuslevy
Tyyppi8-asento, digitaalinen tulo / lähtö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CRYDOM PB4 -moduulin asennuslevy 4 asento | AF6NZM 1DTT5 PB44-asento, digitaalinen tulo / lähtö€179.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM PB8-moduulin asennuslevy 8 asento
€283.08 / yksikkö