Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM PB4 -moduulin asennuslevy 4 asento | AF6NZM 1DTT5

CRYDOM PB4-moduulin asennuslevy 4 asento

Varastossa
Tuote: AF6NZM Malli: PB4Ristiviite: 1DTT5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModuulin asennuslevy
Tyyppi4-asento, digitaalinen tulo / lähtö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CRYDOM PB8 -moduulin asennuslevy 8 asento | AF6NZN 1DTT6 PB88-asento, digitaalinen tulo / lähtö€283.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM PB4-moduulin asennuslevy 4 asento
€179.30 / yksikkö