Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM HS301 jäähdytyselementti 3.0 astetta C / w-paneeliasennus | AF7JZK 21R983

CRYDOM HS301 Jäähdytyselementti 3.0 astetta C/w Paneelikiinnitys

Varastossa
Tuote: AF7JZK Malli: HS301Ristiviite: 21R983

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeat Sink
Syvyys1.58 "
Pituus3.2 "
AsennetaanPaneeli
Tyyppi3.0 astetta C / W
Leveys568552 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
CRYDOM HS301DR -jäähdytyselementti 3.0 astetta C / w Din-kiskoasennus AF6GBJ 13V344 HS301DR1.83 "3.85 "568558 "€51.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM HS301 Jäähdytyselementti 3.0 astetta C/w Paneelikiinnitys
€39.76 / yksikkö