Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 61125 Handsfree-teollisuusvalo LED musta | AH2WWL 30KA29

STREAMLIGHT 61125 Industrial Hands Free -valo LED musta

Varastossa
Tuote: AH2WWL Malli: 61125Ristiviite: 30KA29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHandsfree-valo
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3.5 / 16/24/65 h.
Akun koko660 mAh
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys44 / 14 / 6 / 3m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.65 "
Rungon materiaaliMuovi
Pudotusarvio1.0m
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä30,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus3.2 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea matala
Lumens70/10/1
Lumen-alue50 ja 99
Suurin lumenia teho70
AsennustyyppiPuristin
Paristojen määrä1
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla1.90 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 61125 Industrial Hands Free -valo LED musta
€74.60 / yksikkö