Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM CMRD484510 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VDC | AF6NZA 1DTP7

CRYDOM CMRD484510 DIN-kiinnitteinen puolijohdereletulo VDC

Varastossa
Tuote: AF6NZA Malli: CMRD484510Ristiviite: 1DTP7
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
€195.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-kiinteä kiinteän rele
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaKyllä
TulojänniteDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet45A
Maks. Lähtöjännite530
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)45
Min. Tulojännitteet4
Min. Lähtöjännite48
AsennusDIN tai laippa
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloSatunnainen risti
Jännite lähtöAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteMaks. LähtövahvistimetJännite lähtöHinta
CRYDOM CMRD4845 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VDC AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454-32 VDC45A48-530 VAC€193.71
CRYDOM CMRD4865 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VDC AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654-32 VDC65A48-530 VAC€255.05
CRYDOM CMRD486510 DIN-kiinteä puolijohdereleen tulo VDC AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€262.20
CRYDOM CMRA4845 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VAC AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC€198.19
CRYDOM CMRA4865 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VAC AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC€259.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM CMRD484510 DIN-kiinnitteinen puolijohdereletulo VDC
€195.31 / yksikkö