Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM CMRD4845 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VDC AF6NYZ 1DTP6

CRYDOM CMRD4845 DIN-kiinnitteinen puolijohdereletulo VDC

Varastossa
Tuote: AF6NYZ Malli: CMRD4845Ristiviite: 1DTP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-kiinteä kiinteän rele
Ampeeria45
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite4-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet45A
Maks. Lähtöjännite530
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)45
Min. Tulojännitteet4
Min. Lähtöjännite48
AsennusDIN tai laippa
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö48-530 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteMaks. LähtövahvistimetJännite lähtöHinta
CRYDOM CMRD484510 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC€195.31
CRYDOM CMRD4865 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VDC AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654-32 VDC65A48-530 VAC€255.05
CRYDOM CMRD486510 DIN-kiinteä puolijohdereleen tulo VDC AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€262.20
CRYDOM CMRA4845 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VAC AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC€198.19
CRYDOM CMRA4865 DIN-kiinteä SSD-releen tulo VAC AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC€259.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM CMRD4845 DIN-kiinnitteinen puolijohdereletulo VDC
€193.71 / yksikkö