Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRESCENT FB7 Litteä vankkoteräs Teräs Punainen / hopea 7 tuuman pituus | AC6VYC 36M813

CRESCENT FB7 Flat Pry Bar Teräs Punainen/hopea, 7 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC6VYC Malli: FB7Ristiviite: 36M813

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlat Pry Bar
VäriPunainen ja hopea
MateriaaliTaottu teräs
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys3.25 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
CRESCENT FB13 Flat Pry Bar Teräs Punainen / hopea 13 tuuman pituus | AC6VYD 36M814 FB1313 "€27.96
CRESCENT FB15 Flat Pry Bar Teräs Punainen / hopea 15 tuuman pituus | AC6VYE 36M815 FB1515 "€30.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRESCENT FB7 Flat Pry Bar Teräs Punainen/hopea, 7 tuuman pituus
€15.67 / yksikkö