Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRESCENT CTK35 mekaniikkatyökalusarja, kantakokoalue 3/8 - 3/4 tuumaa, 3/8 tuuman vetolaite, käyttötyyppi Käsi | CH6NUA 61HJ71

CRESCENT CTK35-mekaniikkatyökalusarja, pistorasian kokoalue 3/8 tuumasta 3/4 tuumaan, 3/8 tuuman vetolaite, käyttötyyppi käsi

Varastossa
Tuote: CH6NUA Malli: CTK35Ristiviite: 61HJ71

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalusarja
container TyyppiBlow Mold -kotelo
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeKäsi
Suorittaa loppuunkromi
Grip-tyyliErgonominen Chrome
pään muotoPäärynän muotoinen
head Paksuus1 / 2 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.25 "
EristettyEi
LukitusEi
MateriaaliAlloy Steel
MittaustyyppiMetrinen, SAE
Min. Valokaari5 astetta
Hammaspyörien lukumäärä72
Palojen lukumäärä35
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä11 6-piste
Kokonaispituus12 29 / 32 "
kokovalikoima3/8 "- 3/4"
Socket Type12 pistettä, 6 pistettä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRESCENT CTK35-mekaniikkatyökalusarja, pistorasian kokoalue 3/8 tuumasta 3/4 tuumaan, 3/8 tuuman vetolaite, käyttötyyppi käsi
€85.85 / yksikkö