Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24670.037.0100 Koneruuvi, litteä teräs 3/8-16 X 1 L, 100PK | AB2NGG 1MY44

APPROVED VENDOR U24670.037.0100 Koneruuvi litteä teräs 3/8-16 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2NGG Malli: U24670.037.0100Ristiviite: 1MY44 / 126U95
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
€47.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.670 "
Pään korkeus0.2 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5327
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.037.0100 Koneruuvi litteä teräs 3/8-16 X 1 L, 100PK
€47.49 /pakkaus