Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRESCENT 52910N liukunivelpihdit 10 tuuman kokonaispituus 2-1 / 2 tuuman leuka | AB7UFL 24AC69

CRESCENT 52910N liukuliitospihdit 10 tuuman kokonaispituus 2-1/2 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AB7UFL Malli: 52910NRistiviite: 24AC69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip-nastat
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus1 39 / 64 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen2.5 "
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRESCENT 52910N liukuliitospihdit 10 tuuman kokonaispituus 2-1/2 tuuman leuka
€65.39 / yksikkö