Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CREE SMK-LE-S -pinta-asennussarja Cr-kevytmoottorille | AD4RLZ 43Y243

CREE SMK-LE-S Pinta-asennussarja Cr Light -moottorille

Varastossa
Tuote: AD4RLZ Malli: SMK-LE-SRistiviite: 43Y243

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussarja
Pituus25.35 "
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.68
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CREE SMK-LE-L -pinta-asennussarja Cr-kevytmoottorille | AD4RLY 43Y242 SMK-LE-L46.6 "€122.28
CREE SMK-CR22 -pinta-asennussarja Cr22 Troffereille | AD4RML 43Y255 SMK-CR2225.1 "€119.44
CREE SMK-CR14 -pinta-asennussarja Cr14 Troffereille | AD4RMM 43Y256 SMK-CR1448.1 "€125.87
CREE SMK-CR24 -pinta-asennussarja Cr24 Troffereille | AD4RMN 43Y257 SMK-CR2448.1 "€280.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE SMK-LE-S Pinta-asennussarja Cr Light -moottorille
€109.26 / yksikkö