CREE SMK-CR22 -pinta-asennussarja Cr22 Troffereille | AD4RML 43Y255

CREE SMK-CR22 pinta-asennussarja Cr22 Troffereille

Varastossa
Tuote: AD4RML Malli: SMK-CR22Ristiviite: 43Y255

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussarja
Pituus25.1 "
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CREE SMK-LE-L -pinta-asennussarja Cr-kevytmoottorille | AD4RLY 43Y242 SMK-LE-L46.6 "€122.28
CREE SMK-LE-S -pinta-asennussarja Cr-kevytmoottorille | AD4RLZ 43Y243 SMK-LE-S25.35 "€109.26
CREE SMK-CR14 -pinta-asennussarja Cr14 Troffereille | AD4RMM 43Y256 SMK-CR1448.1 "€125.87
CREE SMK-CR24 -pinta-asennussarja Cr24 Troffereille | AD4RMN 43Y257 SMK-CR2448.1 "€280.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE SMK-CR22 pinta-asennussarja Cr22 Troffereille
€119.44 / yksikkö