CREE BXRAAA53-UD7 LED-jälkiasennussarja Granville Streetlight | AG9RXV 22CW55

CREE BXRAAA53-UD7 LED jälkiasennussarja Granville Streetlight

Varastossa
Tuote: AG9RXV Malli: BXRAAA53-UD7Ristiviite: 22CW55

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€906.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-jälkiasennussarja
Värilämpötila.4000K
CRI70
Valaisimet sarjaa kohti1
Korkeus6.593
Pakkauksen sisältöKevyt moottori jäähdytyselementillä, kuljettaja, kentällä säädettävä lähtö ja ylijännitesuoja
Pituus13 "
Lumens5351
Lumenia wattia kohden82.0
Lamppujen määrä1
Temp. alue-40-50 astetta C
Jännite120 ja 277
Watts65
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3455
Laivan korkeus (cm)51.05
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLumenia wattia kohdenWattsLeveysHinta
CREE BXRAAB53-UD7 LED-jälkiasennussarja Washington Postlight | AG9RXW 22CW56 BXRAAB53-UD77"14.5 "80.0677 7 / 32 "€906.34
CREE BXRAAE53-UD7 LED-jälkiasennussarja Esplanade Streetlight | AG9RXY 22CW58 BXRAAE53-UD76 7 / 32 "14 5 / 16 "80.0678"€906.34
CREE BXRAAH53-UD7 LED Retrofit Kit Utility Granville Light | AG9RXZ 22CW59 BXRAAH53-UD76.25 "13 "82.0657"€906.34
CREE BXRAAF53-UD7 LED-jälkiasennussarja Uusi Westminster | AG9RYA 22CW60 BXRAAF53-UD76.5 "10 13 / 16 "79.0688"€1,078.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE BXRAAA53-UD7 LED jälkiasennussarja Granville Streetlight
€906.34 / yksikkö