Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CPI J4401-517 Vedenkestävä rajakytkin Ylätoimilaite 1no | AE3JBH 5DKG5

CPI J4401-517 Vesitiivis rajakytkimen ylätoimilaite 1nro

Varastossa
Tuote: AE3JBH Malli: J4401-517Ristiviite: 5DKG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,060.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenkestävä rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.56 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria5
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteydenottolomake1NO
Syvyys1"
SähköliitäntäLiidit
Korkeus4"
IP-luokitus68
LiikePystysuora
NEMA-luokitusEi NEMA-luokitusta
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Rulla Dia.0.31 tuuman halkaisija (mäntä)
Matkustaa0.560 "nimellinen
Jännitearvot28DC
Leveys1"
JohdotusEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusRungon materiaaliKorkeusLiikeRulla Dia.MatkustaaHinta
CPI J4001-522 Vedenkestävä rajakytkin Ylätoimilaite 1no | AE3JBC 5DKG0 J4001-5220.115 "Sinkitty 12L14 teräs1.29 "Omnidirectional0.31 "(pallo)0.100 "nimellinen€157.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CPI J4401-517 Vesitiivis rajakytkimen ylätoimilaite 1nro
€1,060.54 / yksikkö