Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INFICON 717-701-G1 Anturin korkin ja suodatinsarjan vaihto | AE7QLH 5ZXH4

INFICON 717-701-G1 Anturin korkin ja suodatinsarjan vaihto

Varastossa
Tuote: AE7QLH Malli: 717-701-G1Ristiviite: 5ZXH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin korkki ja suodatinpakkaus
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 717-701-G1 Anturin korkin ja suodatinsarjan vaihto
€28.04 / yksikkö