Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CPI J4001-522 Vedenkestävä rajakytkin Ylätoimilaite 1no | AE3JBC 5DKG0

CPI J4001-522 Vesitiivis rajakytkimen ylätoimilaite 1nro

Varastossa
Tuote: AE3JBC Malli: J4001-522Ristiviite: 5DKG0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenkestävä rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.115 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria5
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkitty 12L14 teräs
Yhteydenottolomake1NO
Syvyys1"
SähköliitäntäLiidit
Korkeus1.29 "
IP-luokitus68
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitusEi NEMA-luokitusta
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Rulla Dia.0.31 "(pallo)
RullamateriaaliRuostumaton teräs
Telan leveys0.31 "(pallo)
Matkustaa0.100 "nimellinen
Jännitearvot28DC
Leveys1"
JohdotusEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusRungon materiaaliKorkeusLiikeRulla Dia.MatkustaaHinta
CPI J4401-517 Vedenkestävä rajakytkin Ylätoimilaite 1no | AE3JBH 5DKG5 J4401-5170.56 "Ruostumaton teräs4"Pystysuora0.31 tuuman halkaisija (mäntä)0.560 "nimellinen€1,060.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CPI J4001-522 Vesitiivis rajakytkimen ylätoimilaite 1nro
€157.47 / yksikkö