COXREELS SM17-4-125 Käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 125 jalkaa pituus | AA8AQK 16X561

COXREELS SM17-4-125 käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 125 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8AQK Malli: SM17-4-125Ristiviite: 16X561

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€462.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko10.25 x 4 "
LaakeritEPDM-laakerit
VäriMusta
rakentaminenTeräs
Drive TypeKäsiveivi
EAN0674255821873
Suorittaa loppuunCPC (TM) -jauhemaali
Korkeus18.5 "
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus125 ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
Letku ulkopuolella Dia.7 / 8 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus17 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine4000 psi
Maks. Paineluokitus4000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)225-astetta F
Asennuskoko7 x 3 "
Ei sisällyLetku, kiinnike
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys19 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiVitoton
Kääntyvä materiaaliKiinteä messinki
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6515
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi0674255821873
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
COXREELS SM17-3-250 Käsikampiletkukela, 250 jalkaa, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 tuuman koko, FKM | CF3LER 29RD75 SM17-3-250250 ft.3 / 8 "5 / 8 "€469.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SM17-4-125 käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 125 jalkaa
€462.58 / yksikkö