COXREELS MPL-N-450-SS Jousipalautusletkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3NZZ

COXREELS MPL-N-450-SS jousipalautusletkukela, keskipaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3NZZ Malli: MPL-N-450-SS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,947.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255717855
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine2500 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.KokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS MPL-N-350-SS jousipalautusletkukela, keskipaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AA8APZ 16X549 MPL-N-350-SS3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "8.25 "€1,876.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS MPL-N-450-SS jousipalautusletkukela, keskipaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,947.08 / yksikkö