COXREELS MPL-N-350-SS jousipalautusletkukela, keskipaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AA8APZ 16X549

COXREELS MPL-N-350-SS jousipalautusletkukela, keskipaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8APZ Malli: MPL-N-350-SSRistiviite: 16X549

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,876.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Tullimäärä36 "x 72"
EAN0674255717794
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Letku päättyy3/8 "MNPT
LetkutunnusEi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50 ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(M) NPT
KoteloTeräs
Sisällä Dia.3 / 8 "
SalpaRuostumaton teräs, moniasentoinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Kokonaiskorkeus21.25 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys8.25 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
TiivistetyyppiNitriili, myrkytön rasva
Kääntyvä materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi0674255717794
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.KokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS MPL-N-450-SS Jousipalautusletkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3NZZ MPL-N-450-SS1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "8.75 "€1,947.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS MPL-N-350-SS jousipalautusletkukela, keskipaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,876.57 / yksikkö