COXREELS LG-LP-320 jousipalautusletkukela, 20 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki | CF3NZV 260N38

COXREELS LG-LP-320 jousipalautusletkukela, 20 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki

Varastossa
Tuote: CF3NZV Malli: LG-LP-320Ristiviite: 260N38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko4.69 x 8.38 "
EAN0674255735798
Letkun pituus20 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko2.5 x 6 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus10.63 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pikku jättiläinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
COXREELS LG-LPL-125 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman koko, 25 jalan kapasiteetti, 300 psi Maksimipaine | CE9FPX 29RA17 LG-LPL-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€354.78
COXREELS LG-LP-115 Jousipalautteinen letkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 15 jalan pituus | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€315.38
COXREELS LG-LP-125 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€337.61
COXREELS LG-LP-310 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 10 jalan pituus | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€314.05
COXREELS LG-LPL-115 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 15 jalan pituus | CF3NZW LG-LPL-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€284.65
COXREELS LG-LPL-310 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 10 jalan pituus | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€284.65
COXREELS LG-LPL-320 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 20 jalan pituus | CF3NZY LG-LPL-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€284.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS LG-LP-320 jousipalautusletkukela, 20 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki
€357.68 / yksikkö