Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COXREELS LG-LPL-125 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman koko, 25 jalan kapasiteetti, 300 psi Maksimipaine | CE9FPX 29RA17

COXREELS LG-LPL-125 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman koko, 25 jalkaa, 300 psi maksimipaine

Varastossa
Tuote: CE9FPX Malli: LG-LPL-125Ristiviite: 29RA17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko4.69 x 8.38 "
LaakeritPysyvästi voideltu
TullimääräKeskitaso
EAN0674255735811
Letku päättyy1/4 "MNPT
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus25 ft.
KoteloTeräs
Sisällä Dia.1 / 4 "
SalpaLukitus
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
AsennusPenkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä
Asennuskoko2.5 x 6 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus10.63 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys5.25 "
Kelan sisääntulo1/4 "FNPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
COXREELS LG-LP-115 Jousipalautteinen letkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 15 jalan pituus | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€315.38
COXREELS LG-LP-125 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€337.61
COXREELS LG-LP-310 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 10 jalan pituus | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€314.05
COXREELS LG-LP-320 jousipalautusletkukela, 20 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki | CF3NZV 260N38 LG-LP-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€357.68
COXREELS LG-LPL-115 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 15 jalan pituus | CF3NZW LG-LPL-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€284.65
COXREELS LG-LPL-310 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 10 jalan pituus | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€284.65
COXREELS LG-LPL-320 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 20 jalan pituus | CF3NZY LG-LPL-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€284.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS LG-LPL-125 jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman koko, 25 jalkaa, 300 psi maksimipaine
€354.78 / yksikkö