Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COXREELS LG-LPL-320 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 20 jalan pituus | CF3NZY

COXREELS LG-LPL-320 jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3NZY Malli: LG-LPL-320

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko4.69 x 8.38 "
EAN0674255735842
Letkun pituus20 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko2.5 x 6 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus10.63 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pikku jättiläinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
COXREELS LG-LPL-125 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman koko, 25 jalan kapasiteetti, 300 psi Maksimipaine | CE9FPX 29RA17 LG-LPL-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€313.65
COXREELS LG-LP-115 Jousipalautteinen letkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 15 jalan pituus | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€315.38
COXREELS LG-LP-125 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€323.40
COXREELS LG-LP-310 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 10 jalan pituus | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€314.05
COXREELS LG-LP-320 jousipalautusletkukela, 20 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki | CF3NZV 260N38 LG-LP-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€340.96
COXREELS LG-LPL-115 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 15 jalan pituus | CF3NZW LG-LPL-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€284.65
COXREELS LG-LPL-310 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 10 jalan pituus | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€284.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS LG-LPL-320 jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 20 jalkaa
€284.65 / yksikkö