COXREELS EZ-MP-450 jousipalautusletkukela, keskipaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3PJX

COXREELS EZ-MP-450 jousipalautusletkukela, keskipaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PJX Malli: EZ-MP-450

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255723092
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine2500 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaTullimääräLetkun pituusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLetkun materiaaliHinta
COXREELS EZ-SH-450 jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AA8APU 16x540 EZ-SH-450150-astetta FYleinen, teollisuus50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC€840.42
COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | AE3TTX 5FYD2 EZ-SH-450-RH-BXB212-astetta FTeollinen50ft.-21 "19.625 "9.25 "EPDM€853.28
COXREELS EZ-SH-3100 Jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KXM 260N49 EZ-SH-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,230.21
COXREELS EZ-SH-350 Jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuumaa MNPT, messinki, sininen | CF3KXN 260N47 EZ-SH-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€829.79
COXREELS EZ-SH-375 Jousipalautusletkukela, 75 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KXP 260N48 EZ-SH-375--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-€965.07
COXREELS EZ-SH-4100 Jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KXQ 271F14 EZ-SH-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,165.19
COXREELS EZ-SH-475 Jousipalautusletkukela, 75 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KXR 271F13 EZ-SH-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,106.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-MP-450 jousipalautusletkukela, keskipaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,083.79 / yksikkö