COXREELS C-L350-5016-X yhdistelmäilma/sähkökela, 13 A ampeeria, 16 johdinmitta AWG, 300 psi, 3/8 tuumaa | CF2LXX 29PX24

COXREELS C-L350-5016-X yhdistelmäilma/sähkökela, 13 A ampeeria, 16 johdinmitta AWG, 300 psi, 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2LXX Malli: C-L350-5016-XRistiviite: 29PX24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,294.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäkela
AC-johdon pituus50 ft
Ampeeria13 A
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
EAN0674255726451
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3/8 "MNPT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50 ft.
Letkun materiaaliPVC
Tulovirta13A
Sisällä Dia.3 / 8 "
SalpaLukitus
Max. Paine300 psi
AsennusKatto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä
Asennuskoko7 x 8 "
Johtimien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys16 "
VaiheYksivaihe
Plug TypeNEMA 5-15P
Astian tyyppiPistoke
Kelan sisääntulo3/8 "FNPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliKiinteä messinki
Jännite120 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.145
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COXREELS C-L350-5016-E yhdistelmäilma/sähkökela, 13 A ampeeria, 16 johdinmitta AWG, 300 psi, 3/8 tuumaa | CF2LXW 29PX22 C-L350-5016-E€1,339.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS C-L350-5016-X yhdistelmäilma/sähkökela, 13 A ampeeria, 16 johdinmitta AWG, 300 psi, 3/8 tuumaa
€1,294.56 / yksikkö