COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Porrasjalusta 30 tuumaa H 500 Lb. Teräs | AB6CQU 20Z503

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Askeljalusta 30 tuumaa K 500 Lb. Teräs

Varastossa
Tuote: AB6CQU Model: 1403N3032A3E10B1C1P1Ristiviite: 20Z503

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€626.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Pohjan syvyys33 "
Pohjan leveys32 "
Pohjan leveys32 "
Suljettu syvyys30 "
Suljettu korkeus32 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus30 "
Työlavan syvyys10 "
Platform Pituus10 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäKiinteät portaat
Säilytyskokon syvyys30 "
Säilytyskokon pituus32 "
Tallennuskoon leveys33 "
Yläosan korkeus30 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjan syvyysPohjan leveysTyölavan syvyysPlatform PituusVaihejakkara -tuoteryhmäPolkeaPohjan leveysHinta
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Askeljalusta 12 tuumaa H 450 Lb. Teräs AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Hioma matto18.5 "€254.09
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Porrasjalusta 10 tuumaa H 500 Lb. Alumiini | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Kiinteät tasotSahalaitainen31 "€278.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Askeljalusta 30 tuumaa K 500 Lb. Teräs
€626.88 / yksikkö