COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Porrasjalusta 10 tuumaa H 500 Lb. Alumiini | AB6CQV 20Z504

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Askeljalusta 10 tuumaa K 500 Lb. Alumiini

Varastossa
Tuote: AB6CQV Model: 1801N3031A3E12B1C50P6Ristiviite: 20Z504

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Pohjan syvyys16 "
Pohjan leveys31 "
Pohjan leveys31 "
Suljettu syvyys10 "
Suljettu korkeus31 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKirkastunut
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus10 "
Työlavan syvyys11.75 "
Platform Pituus28.125 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäKiinteät tasot
Säilytyskokon syvyys10 "
Säilytyskokon pituus31 "
Tallennuskoon leveys16 "
Yläosan korkeus10 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjan syvyysPohjan leveysTyölavan syvyysPlatform PituusVaihejakkara -tuoteryhmäPolkeaPohjan leveysHinta
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Askeljalusta 12 tuumaa H 450 Lb. Teräs AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Hioma matto18.5 "€254.09
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Porrasjalusta 30 tuumaa H 500 Lb. Teräs | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Kiinteät portaatSahalaitainen32 "€626.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Askeljalusta 10 tuumaa K 500 Lb. Alumiini
€278.04 / yksikkö