Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER TOOLS 06134 Koeputkiharja Valkoinen 3-1/4in. Nylon | AF3QQF 8AZF4

COOPER TOOLS 06134 Koeputkiharja valkoinen 3-1/4in. Nylon

Varastossa
Tuote: AF3QQF Malli: 06134Ristiviite: 8AZF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputken harja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliNylon
Harja Dia.1 / 2 "
Harjan pituus3.25 "
Kokonaispituus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarja Dia.Harjan pituusKokonaispituusHinta
COOPER TOOLS 06108 koeputkiharja musta/valkoinen 3 tuuman nailon | AF4BPJ 8P898 06108Musta / valkoinen3 / 4 "3"9"€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER TOOLS 06134 Koeputkiharja valkoinen 3-1/4in. Nylon
€10.76 / yksikkö