Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35700-00 Digitaalinen / analoginen kosteusmittari 0-160 F | AF4AQT 8NCJ0

OAKTON WD-35700-00 Digitaalinen/analoginen kosteusmittari 0 - 160 F

Varastossa
Tuote: AF4AQT Malli: WD-35700-00Ristiviite: 8NCJ0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen / analoginen kosteusmittari
Akun tyyppi(1) AA
Halkaisija5"
Numeron koko1 / 2 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kosteuden tarkkuus+ /-4%
AsennusSeinä
Suhteellinen kosteusalue20 - 100%
Skaalaa väriMusta
AnturimateriaaliIhmisen hiusten paketti
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta
Temp. alue0 astetta 160 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Celsius kytkettävissä (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35700-00 Digitaalinen/analoginen kosteusmittari 0 - 160 F
€360.37 / yksikkö