Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER B-LINE BKW094 vaijeri 3/32 tuuman köyden halkaisija 500 jalkaa | AD9FMZ 4RHY9

COOPER B-LINE BKW094 vaijeri 3/32 tuuman köyden halkaisija 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9FMZ Malli: BKW094Ristiviite: 4RHY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€435.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri
Asumisen viimeistelySinkitty
Pituus500ft.
Tyyppi3/32 "köyden halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.75
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
COOPER B-LINE BKW125 vaijeri 1/8 tuuman köyden halkaisija 500 jalkaa | AD9FNA 4RHZ1 BKW1251/8 "köyden halkaisija€564.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE BKW094 vaijeri 3/32 tuuman köyden halkaisija 500 jalkaa
€435.08 / yksikkö