COOPER B-LINE BKW125 vaijeri 1/8 tuuman köyden halkaisija 500 jalkaa | AD9FNA 4RHZ1

COOPER B-LINE BKW125 vaijeri 1/8 tuuman köyden halkaisija 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9FNA Malli: BKW125Ristiviite: 4RHZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€564.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri
Asumisen viimeistelySinkitty
Pituus500ft.
Tyyppi1/8 "köyden halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
COOPER B-LINE BKW094 vaijeri 3/32 tuuman köyden halkaisija 500 jalkaa | AD9FMZ 4RHY9 BKW0943/32 "köyden halkaisija€435.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE BKW125 vaijeri 1/8 tuuman köyden halkaisija 500 jalkaa
€564.62 / yksikkö