Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS TM99A-032G Termistori Instrument Nist | AD6MZZ 46F192

COOPER ATKINS TM99A-032G Termistoriinstrumentti Nist

Varastossa
Tuote: AD6MZZ Malli: TM99A-032GRistiviite: 46F192

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€463.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermistori
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusKyllä
Johdon pituus6ft.
Data HoldKyllä
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
MuistiMin / Max
Koetin Dia.0.14 "
Koettimen pituus3.75 "
Vasteaikaeri
Anturin tyyppiTermistori
Temp. tarkkuus+/- 0.3 F
Temp. alue-40 - 302 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2533
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli (lämpötila)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiTemp. alueHinta
COOPER ATKINS SH66A-E-032G Termistori Instrument Nist Multizone | AD6NAA 46F193 SH66A-E-032G9V-40 - 300 astetta F€618.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS TM99A-032G Termistoriinstrumentti Nist
€463.46 / yksikkö