Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS SH66A-E-032G Termistori Instrument Nist Multizone | AD6NAA 46F193

COOPER ATKINS SH66A-E-032G Termistori Instrument Nist Multizone

Varastossa
Tuote: AD6NAA Malli: SH66A-E-032GRistiviite: 46F193

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€618.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermistori
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusKyllä
Data HoldKyllä
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
MuistiMin / Max
Vasteaikaeri
Anturin tyyppiTermistori
Temp. tarkkuus+/- 0.3 F
Temp. alue-40 - 300 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)17.46
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli (3 vyöhykkeen lämpötila)
    • Erityisominaisuudet: Delta-T-laskelmat, 3 lämpötila-aluetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiTemp. alueHinta
COOPER ATKINS TM99A-032G Termistori Instrument Nist | AD6MZZ 46F192 TM99A-032GAAA-40 - 302 astetta F€463.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS SH66A-E-032G Termistori Instrument Nist Multizone
€618.56 / yksikkö