3M Kuparin reikäreikä, vaaleanpunainen, 1/0 p


Suodattaa
Tynnyrin pituus: Lyhyt , Kaapelin koko: 1/0 AWG , Kaapelin kokokoodi: 1/0 AWG , Värikoodi: Vaaleanpunainen , Liittimen tyyppi: Suora tynnyri , Die koodi: 12, 99 , Reiän keskustasta loppuun: 0.375 " , Pituus: 2.16 " , Materiaali: Kupari , Peep Hole: Ei , Tyyli: Standardi , Leveys: 0.75 "
TyyliMalliNastan kokoHinta (ei alv)
A
30032
3 / 8 "€141.54
A
30031
5 / 16 "€135.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?