CONTINENTAL SP300-25CE-G Veden imu- ja poistoletku, 3 tuuman korkeus sisähalkaisija, 65 psi, vihreä | CR2JGL 55CG55

CONTINENTAL SP300-25CE-G veden imu- ja poistoletku, 3 tuuman korkeus sisähalkaisija, 65 psi, vihreä

Varastossa
Tuote: CR2JGL Malli: SP300-25CE-GRistiviite: 55CG55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkausletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONTINENTAL WST150-20CE-G veden imu- ja poistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 110 psi, kirkas/oranssi | CR2JBE 52EE41 WST150-20CE-G€334.29
CONTINENTAL RD150-50CE-G veden imu- ja poistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 125 psi, musta | CR2JBF 55CG77 RD150-50CE-G€429.54
CONTINENTAL RD150-25-G veden imu- ja poistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 125 psi, musta | CR2JBG 55AX51 RD150-25-G€206.59
CONTINENTAL RD150-50-G veden imu- ja poistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 125 PSI, musta | CR2JBH 55AX52 RD150-50-G€433.30
CONTINENTAL RSG150-10CN-G veden imu- ja poistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus, sisähalkaisija, 150 psi, musta | CR2JBJ 55CG82 RSG150-10CN-G€155.37
CONTINENTAL RSG150-15MF-G veden imu- ja poistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus, sisähalkaisija, 150 psi, musta | CR2JBK 55CG86 RSG150-15MF-G€262.00
CONTINENTAL RSG150-50-G veden imu- ja poistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 150 psi, musta | CR2JBL 55AX61 RSG150-50-G€689.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL SP300-25CE-G veden imu- ja poistoletku, 3 tuuman korkeus sisähalkaisija, 65 psi, vihreä
€281.36 / yksikkö