Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ODC 824 -mikroskooppikamera, 3.1 MP, 1/2 tuuman anturin koko, CMOS, USB 2.0

Varastossa
Tuote: CE8LDM Malli: ODC 824

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppikamera
päätöslauselma3.1 MP
TunnistinCMOS
Anturin halkaisija1 / 2 "
Anturin koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)7.5
Laivan pituus (cm)16.4
Laivan leveys (cm)16.4
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturin kokoHinta
KERN AND SOHN ODC 825 mikroskooppikamera, 5.1 MP, 1/2.5 tuuman anturikoko, CMOS, USB 2.0 | CE8LDN ODC 8251 / 2.5 "€517.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ODC 824 -mikroskooppikamera, 3.1 MP, 1/2 tuuman anturin koko, CMOS, USB 2.0
€426.94 / yksikkö