Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL CTD8M-1200-12 Sync Drive Hammashihna CTD 150 Hampaat 12mm Leveys | AH9CCE 39GD91

CONTINENTAL CTD8M-1200-12 Synkronointivaihdehihna CTD 150 Hampaat 12 mm Leveys

Varastossa
Tuote: AH9CCE Malli: CTD8M-1200-12Ristiviite: 39GD91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiCTD
ToimialanumeroCTD8M-1200-12
Materiaalipolyuretaani
Hampaiden lukumäärä150
Piki8mm
Pitch pituus1200mm
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)41.15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
CONTINENTAL CTD8M-2840-12 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 355 Hampaat 12 mm leveä | AH9BZG 39GC28 CTD8M-2840-12CTD8M-2840-123552840mm€189.58
CONTINENTAL CTD8M-896-12 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 112 Hampaat 12 mm leveä | AH9BZM 39GC40 CTD8M-896-12CTD8M-896-12112896mm€85.25
CONTINENTAL CTD8M-1000-12 Sync Drive -vaihteiston hihna CTD 125 Hampaat 12mm Leveys | AH9BZN 39GC41 CTD8M-1000-12CTD8M-1000-121251000mm€92.11
CONTINENTAL CTD8M-640-12 Sync Drive -vaihteiston hihna CTD 80 Hampaat 12mm leveys | AH9BZX 39GC56 CTD8M-640-12CTD8M-640-1280640mm€64.48
CONTINENTAL CTD8M-720-12 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 90 hammasta 12 mm leveä | AH9CAE 39GC66 CTD8M-720-12CTD8M-720-1290720mm€69.65
CONTINENTAL CTD8M-4000-12 Sync Drive -vaihdehihna CTD 500 -hampaat 12 mm leveä | AH9CAG 39GC69 CTD8M-4000-12CTD8M-4000-125004000mm€260.05
CONTINENTAL CTD8M-3600-12 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 450 Hampaat 12 mm leveä | AH9CAH 39GC73 CTD8M-3600-12CTD8M-3600-124503600mm€235.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL CTD8M-1200-12 Synkronointivaihdehihna CTD 150 Hampaat 12 mm Leveys
€101.34 / yksikkö